Chauvin Arnoux - MN 93A BK Strømtang til CA 8334-8335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Valg av måleområde - Manuelt
Gjeldende måleområde DC - 0...0 A
Gjeldende måleområde AC - 0,005...120 A
Strømtype - AC
Tangåpning - 20 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5706445291182
Elnummer
8024384
Leverandørens varenummer
8024384
Typebeskrivelse
8024384
Valg av måleområde
Manuelt
Gjeldende måleområde DC
0...0 A
Gjeldende måleområde AC
0,005...120 A
Strømtype
AC
Tangåpning
20 mm
Indikering
Analog
Analogt stolpediagram
Nei
Virkelig RMS-måling
Ja
Spenningsmåling/AC
Nei
Spenningsmåling/DC
Nei
Område for motstandsmåling
Nei
Effektmåling
Nei
Lekkasjestrømmåling
Nei
Harmonisk måling
Nei
Måling i kabler med frem-og tilbakeledere
Ja
Versjon som adapter for å koble til multimeter
Ja
Grensesnitt
Nei
Målekretskategori
CAT IV
Kontinuitetstest
Nei
MN 93A BK Strømtang