Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Chauvin Arnoux - MX 1 Analogt multimeter 1500V AC/DC - 8022910

KopierKopier
Chauvin Arnoux - MX 1 Analogt multimeter 1500V AC/DC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Indikering - Analog

  • Maks spennings-måleområde AC - 1500 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 1500 V

  • Maks strøm-måleområde AC - 10 A

  • Maks strøm-måleområde DC - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5706445290291

Elnummer

8022910

Leverandørens varenummer

8022910

Typebeskrivelse

8022910

Indikering:

Analog

Maks spennings-måleområde AC:

1500 V

Maks spennings-måleområde DC:

1500 V

Maks strøm-måleområde AC:

10 A

Maks strøm-måleområde DC:

10 A

Multi-visning:

Ja

Valg av måleområde:

Manuelt

Lavest oppløsning AC-spenning:

Andre

Lavest oppløsning DC-spenning:

Andre

Lavest oppløsning AC-strøm:

Andre

Lavest oppløsning DC-strøm:

Andre

Maks motstandsmåleområde:

2 MOhm

Milliohmmåling med 4-lederteknikk (Kelvintilkobling):

nei

Laveste oppløsning motstand:

Andre

Temperaturmåling RTD:

nei

Temperaturmåling:

nei

Temperaturmåling TC:

nei

Maks. Temperaturmåleområde:

0 °C

Minste oppløsning temperatur:

Andre

Kapasitetsmåling:

nei

Frekvensmåling:

nei

Motstandtest/diodetest:

Ja

Nominell prøvespenning 10V:

nei

Nominell prøvespenning 50V:

nei

Merketestspenning 100 V:

nei

Merketestspenning 250 V:

nei

Merketestspenning 500 V:

nei

Merketestspenning 1000 V:

nei

Kabellengdemåling:

nei

Ledningssymmetritest for totrådstilkobling a-b-E:

nei

Effekt og energimåling:

nei

Overharmonisk analyse / Power quality:

nei

Med nivåmåling (dB):

Ja

Relativ verdimåling:

nei

Induktivitetsmåling:

nei

Måling av ledningsevne:

nei

Kontinuitetstest:

Ja

Momentanverdilagring:

nei

Maksimumsverdi lagring:

nei

Minimumsverdi lagring:

nei

Toppverdiminne:

nei

Virkelig RMS-måling:

Ja

Tidsintervallmåling:

nei

Turtallsmåling:

nei

Datalogger:

nei

Grensesnitt:

nei

Bluetooth-grensesnitt:

nei

Infrarød-grensesnitt:

nei

Sikringsautomat:

nei

Målekretskategori:

CAT III

Maks. Spenning målekretskategori:

1500 V

Eksplosjonstestet utførelse:

nei

CA MX 1 er et analogt multimeter i vanntett kapsling som måler helt opp til 1500V AC/DC. Inngangen på instrumentet er beskyttet mot transienter opp til 6kV. Om du forsøker å måle motstand med spenning tilstede- vil instrumentet gi alarm. Videre har inngangene beskyttelse for inntil 440V på alle måleområder. MX 1 har også SECUREX låsing av måleledningene så de ikke faller ut.
Instrumentet oppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V og leveres i koffert med måleledninger, batterier og brukerveiledning.