Chauvin Arnoux - Scopix IV OX9062 2 kanaler 60MHz - 8023708

KopierKopier
Chauvin Arnoux - Scopix IV OX9062 2 kanaler 60MHz

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monitor - Farge/digital

  • Frekvens båndbredde - 60 MHz

  • Antall kanaler - 2

  • Maks spennings-måleområde AC - 1000 V

  • Maks spennings-måleområde DC - 1000 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3663653000192

Elnummer

8023708

Leverandørens varenummer

8023708

Typebeskrivelse

8023708

Monitor:

Farge/digital

Frekvens båndbredde:

60 MHz

Antall kanaler:

2

Maks spennings-måleområde AC:

1000 V

Maks spennings-måleområde DC:

1000 V

Laveste inngangsfølsomhet:

0,156 mV

Referansesignalform:

Ja

Valgbar pulsbreddetrigging:

Ja

Datalogger:

Ja

Grensesnitt:

Ja

Frekvensmåling:

Ja

Temperaturmåling:

Ja

Kapasitetsmåling:

nei

Strømforsyning:

Batteri

Scopix IV OX9000 er en håndholdt oscilloskop serie med fargeskjerm og enestående spesifikasjoner. Med 800x480 pixels farge touchskjerm og båndbredde fra 60... 300MHz og 2, eller 4 kanaler. I tillegg til 2,5Gs/s per kanal i singleshot og 12 bits oppløsning. Instrumentet har galvanisk isolerte kanaler og måler opptil 1000V i kategori IV 600V. Scopix IV har også mye tilbehør tilgengelig som f.eks. strømtenger for effektmåling.

Scopix IV har en Intuitiv betjening og kommunikasjon via USB, Ethernet og Wi-Fi, i tillegg til innebygd webserver. Instrumentet leveres også et internt minne på 1 GB og et eksternt minne 8GB SD kort med mulighet for utvidelse til 32GB. Avanserte loggefunksjoner med oppløsning på 200ms, FI-FO lagring og matematiske funksjoner.

Med probix tilbehør oppnås automatisk skaleringsfunksjon. Ved benyttelse av strømtang kan 1- og 3 faset aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt og effektfaktor måles i høy oppløsning. Scopix IV er 4 instrumenter i ét. Oscilloskop, multimeter, logger og harmonisk analysator.

Alle instrumenter leveres klar til bruk i veske med, oppladbart batteri, Probix probe, bananplugg adapter, måleledninger, Ethernet/USB kabel, 8GB SD kort, brukerveiledning og LW/LV drivere.