Chauvin Arnoux - Scopix IV OX9102 2 kanaler 100 MHz - 8023709
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monitor - Farge/digital
Frekvens båndbredde - 100 MHz
Antall kanaler - 2
Maks spennings-måleområde AC - 1000 V
Maks spennings-måleområde DC - 1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
3663653000208
Elnummer
8023709
Leverandørens varenummer
8023709
Typebeskrivelse
8023709
Monitor:
Farge/digital
Frekvens båndbredde:
100 MHz
Antall kanaler:
2
Maks spennings-måleområde AC:
1000 V
Maks spennings-måleområde DC:
1000 V
Laveste inngangsfølsomhet:
0,156 mV
Referansesignalform:
Ja
Valgbar pulsbreddetrigging:
Ja
Datalogger:
Ja
Grensesnitt:
Ja
Frekvensmåling:
Ja
Strømforsyning:
Batteri
Scopix IV har en Intuitiv betjening og kommunikasjon via USB, Ethernet og Wi-Fi, i tillegg til innebygd webserver. Instrumentet leveres også et internt minne på 1 GB og et eksternt minne 8GB SD kort med mulighet for utvidelse til 32GB. Avanserte loggefunksjoner med oppløsning på 200ms, FI-FO lagring og matematiske funksjoner.
Med probix tilbehør oppnås automatisk skaleringsfunksjon. Ved benyttelse av strømtang kan 1- og 3 faset aktiv, reaktiv og tilsynelatende effekt og effektfaktor måles i høy oppløsning. Scopix IV er 4 instrumenter i ét. Oscilloskop, multimeter, logger og harmonisk analysator.
Alle instrumenter leveres klar til bruk i veske med, oppladbart batteri, Probix probe, bananplugg adapter, måleledninger, Ethernet/USB kabel, 8GB SD kort, brukerveiledning og LW/LV drivere.