Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Christiania Byggteknikk - Patentbånd AR 12 mm kobber - 10121

KopierKopier
Christiania Byggteknikk - Patentbånd AR 12 mm kobber

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7055361012110

Elnummer

1350212

Leverandørens varenummer

10121

Typebeskrivelse

1350212

Patentband i kobber, 10 meter på rull, bredde 12mm, tykkelse 0,8mm. Hull Ø 5mm