CHRISTIANIA SPIGERVERK - Montasjeskrue 4,2x13 borspiss - 1388601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Lengde - 13 mm
Sportype - Phillips PH
Materialkvalitet - Andre
Overflatebeskyttelse - Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Emballasje og betingelser
250 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7318470234225
Elnummer
1388601
Leverandørens varenummer
1388601
Typebeskrivelse
TRE- OG PLATESKRUER
Materiale:
Stål
Lengde:
13 mm
Sportype:
Phillips PH
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Selvborende:
Ja
Hodeform:
Rundhode, flat
Flenshodeskrue for montering mot stål inntil 3mm
Skruen er selvborende og kan benyttes i både tre og stål
Skivehode
Materiale: Elforsinket utførelse
Skruen er selvborende og kan benyttes i både tre og stål
Skivehode
Materiale: Elforsinket utførelse


