Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - 1000V Nebbtang 145mm - 100212

KopierKopier
Cimco - 1000V Nebbtang 145mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rett

  • Lengde - 145 mm

  • Lengde på bakke - 40 mm

  • Isolert - Ja

  • Utført med håndtak - 2-komponents

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713131189

Elnummer

8806671

Leverandørens varenummer

100212

Typebeskrivelse

Nebbtang 145mm

Form:

Rett

Lengde:

145 mm

Lengde på bakke:

40 mm

Isolert:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

Kompresjonsform:

Andre

Vekt:

120 g

Hodebredde:

4 mm

Hodehøyde:

60 mm

Med sideavbiter:

Ja

Smidd:

Ja

Egnet for glassfiber:

nei

Gnistfattig utførelse:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Med støtbeskyttelse:

nei

Med avisoleringsfunksjon:

nei

ESD testet:

nei

Med avbiter:

Ja

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Forniklet

Håndtaksdeksel:

Plast grep

Rekkevidde for grep:

65...75 mm

Overflate på grep:

Tannet

1000 V nebbtang i h.h.t DIN ISO 5745, med induksjons herdet presisjons kutte flater (ca. 60 HRC). Langt, flat- rundt nebb, med riller for å få godt tak i både harde og myke gjenstander. Lengde 145mm