Cimco - 1000V Skrutrekker med sekskant pipe. SW 5,5. Lengde 125mm. - 117805
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 220 mm
Modell / utførelse - Håndtak
Fastnøkkelbredde - 5,5 mm
Fleksibel - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137136
Elnummer
8839936
Leverandørens varenummer
117805
Typebeskrivelse
8839936
Total lengde:
220 mm
Modell / utførelse:
Håndtak
Fastnøkkelbredde:
5,5 mm
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bladlengde:
125 mm
Egnet for sekskantbolter:
Ja
Nøkkeldybde:
3 mm
Hodebredde:
8,8 mm
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
DIN7445. 1000V Skrutrekker med sekskantpipe. SW 5,5. Lengde 125mm. Total Lengde 220mm.


