Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - 1000V Skrutrekker med sekskant pipe. SW 8. Lengde 125mm. - 117808

KopierKopier
Cimco - 1000V Skrutrekker med sekskant pipe. SW 8. Lengde 125mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Total lengde - 235 mm

  • Modell / utførelse - Håndtak

  • Fastnøkkelbredde - 8 mm

  • Fleksibel - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713137167

Elnummer

8839939

Leverandørens varenummer

117808

Typebeskrivelse

8839939

Total lengde:

235 mm

Modell / utførelse:

Håndtak

Fastnøkkelbredde:

8 mm

Fleksibel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Bladlengde:

125 mm

Egnet for sekskantbolter:

Ja

Nøkkeldybde:

6 mm

Hodebredde:

12 mm

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

DIN7445. 1000V Skrutrekker med sekskantpipe. SW 8. Lengde 125mm. Total lengde 235mm.