Cimco - 1000V Skrutrekker sekskant unbrako. SW 4. Lengde 75mm. - 117824
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 4 mm
Bladlengde - 75 mm
Total lengde - 160 mm
Isolert - Ja
Bladdiameter - 4 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137228
Elnummer
8839947
Leverandørens varenummer
117824
Typebeskrivelse
8839947
Fastnøkkelbredde:
4 mm
Bladlengde:
75 mm
Total lengde:
160 mm
Isolert:
Ja
Bladdiameter:
4 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med kulehode:
nei
DIN 7439. 1000V Skrutrekker sekskant unbrako. SW 4. Lengde 75mm. Total lengde 160mm.