Cimco - 1000V Skrutrekker sekskant unbrako. SW 6. Lengde 100mm. - 117826
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 6 mm
Bladlengde - 100 mm
Total lengde - 195 mm
Isolert - Ja
Bladdiameter - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137242
Elnummer
8839949
Leverandørens varenummer
117826
Typebeskrivelse
8839949
Fastnøkkelbredde:
6 mm
Bladlengde:
100 mm
Total lengde:
195 mm
Isolert:
Ja
Bladdiameter:
6 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med kulehode:
nei
DIN 7439. 1000V Skrutrekker sekskant unbrako. SW 6. Lengde 100mm. Total lengde 195mm


