Cimco - 1000V Skrutrekker sekskant unbrako. SW 8. Lengde 100mm. - 117828
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Fastnøkkelbredde - 8 mm
Bladlengde - 100 mm
Total lengde - 210 mm
Isolert - Ja
Bladdiameter - 8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137259
Elnummer
8839950
Leverandørens varenummer
117828
Typebeskrivelse
8839950
Fastnøkkelbredde:
8 mm
Bladlengde:
100 mm
Total lengde:
210 mm
Isolert:
Ja
Bladdiameter:
8 mm
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Med kulehode:
nei
DIN 7439. 1000V Skrutrekker sekskant unbrako. SW 8. Lengde 100mm. Total lengde 210mm