Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - 1000V Skrutrekker TORX 25x100 mm. - 117925

KopierKopier
Cimco - 1000V Skrutrekker TORX 25x100 mm.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Størrelse (TX) - 25

  • Bladlengde - 100 mm

  • Total lengde - 200 mm

  • Med borehull - nei

  • Isolert - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713137327

Elnummer

8839957

Leverandørens varenummer

117925

Typebeskrivelse

8839957

Størrelse (TX):

25

Bladlengde:

100 mm

Total lengde:

200 mm

Med borehull:

nei

Isolert:

Ja

Bladdiameter:

7,7 mm

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Utført med håndtak:

2-komponents

DIN 7439. 1000V Skrutrekker TORX 25x100 mm. Total lengde 195mm