Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - 6-kantnøkkel 1000V. 19mm. T-håndtak300mm - 110862

KopierKopier
Cimco - 6-kantnøkkel 1000V. 19mm. T-håndtak300mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Total lengde - 460 mm

  • Modell / utførelse - T-håndtak

  • Fastnøkkelbredde - 19 mm

  • Fleksibel - nei

  • Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713134289

Elnummer

8839645

Leverandørens varenummer

110862

Typebeskrivelse

8839645

Total lengde:

460 mm

Modell / utførelse:

T-håndtak

Fastnøkkelbredde:

19 mm

Fleksibel:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

Ja

Bladlengde:

160 mm

Formen på bladet:

Sekskant

Materiale i håndtak:

Metall

Egnet for sekskantbolter:

Ja

Nøkkeldybde:

160 mm

Hodebredde:

26 mm

Egnet for dreiehåndtak:

nei

Med dreiehåndtak:

nei

Med anti-rull beskyttelse:

nei

Magnetisk:

nei

6-kantnøkkel 1000V. 19mm. T-håndtak. Skaft 300mm. Kromvanadium-stål. For sekskantmutter. Håndtak 160mm.