Cimco - 6-kantnøkkel 1000V. 17mm. T-håndtak 200mm - 110840
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Total lengde - 360 mm
Modell / utførelse - T-håndtak
Fastnøkkelbredde - 17 mm
Fleksibel - nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134241
Elnummer
8839641
Leverandørens varenummer
110840
Typebeskrivelse
8839641
Total lengde:
360 mm
Modell / utførelse:
T-håndtak
Fastnøkkelbredde:
17 mm
Fleksibel:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Bladlengde:
160 mm
Formen på bladet:
Sekskant
Materiale i håndtak:
Metall
Egnet for sekskantbolter:
Ja
Nøkkeldybde:
23 mm
Hodebredde:
26 mm
Egnet for dreiehåndtak:
nei
Med dreiehåndtak:
nei
Med anti-rull beskyttelse:
nei
Magnetisk:
nei


