Cimco - Aksellås - 142335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Maks kabeltrommeldiameter - 3200 mm
Maks kabeltrommelbredde - 1400 mm
Nyttelastkapasitet - 3000 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103423356
Elnummer
8822994
Leverandørens varenummer
142335
Typebeskrivelse
8822994
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Maks kabeltrommeldiameter:
3200 mm
Maks kabeltrommelbredde:
1400 mm
Nyttelastkapasitet:
3000 kg
Til låsing av trommelaksel for HYDROKAT kabeltrommel.


