Cimco - Alpa-Gel. 10.000 ml. Beskytter kabler for fukt og skitt. IP68. - 151014
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
Gruvedriftskonsesjon - nei
Nettovekt - 10000 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713137891
Elnummer
1821612
Leverandørens varenummer
151014
Typebeskrivelse
1821612
Materiale:
Andre
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Nettovekt:
10000 g
Alpa-Gel. 10000 ml. Beskytter koblingsbokser for fukt og skitt. IP68. 2 komponent


