Cimco - AUS 1000V GULVMATTE 10000X1000X4MM - 8890009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
På rull - Ja
Lengde - 10000 mm
Bredde - 1000 mm
For merkespenning opp til - 1000 V
Med sklisikkert belegg - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701043562
Elnummer
8890009
Leverandørens varenummer
8890009
Typebeskrivelse
Gulvmatte isolert 1000 V, grå
På rull:
Ja
Lengde:
10000 mm
Bredde:
1000 mm
For merkespenning opp til:
1000 V
Med sklisikkert belegg:
Ja
Tykkelse:
3 mm
Shore-hardhet:
65
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
nei
Utførelse som kar:
nei
Gulvmatte med antiskli overflate beregnet for å stå på under arbeid på eller nær spenningsførende deler. Halogenfri.


