Cimco - Automatisk avisoleringstang 1000V - 100762
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 0,2...6 mm²
Justerbar slissedybde - nei
Med avbiter - nei
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135293
Elnummer
8839750
Leverandørens varenummer
100762
Typebeskrivelse
8839750
Lengde:
160 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
0,2...6 mm²
Justerbar slissedybde:
nei
Med avbiter:
nei
Isolert:
Ja
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Lengde på bakke:
5 mm
Hodebredde:
15 mm
Hodehøyde:
45 mm
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
1-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
For enleder, flertrådet og mangetrådet ledere.
Benyttes på ytterkapper av silikon, gummi, PVC eller forsterket gummi.
Automatisk avisoleringstang 1000V. SAFETY STRIP.
For flertrådet og massive ledere, 0,2 - 6,0 mm2.


