Cimco - Avdekning 1000V.1000x1000x1,6 - 140156
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Andre
For merkespenning opp til - 1000 V
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713135415
Elnummer
8839766
Leverandørens varenummer
140156
Typebeskrivelse
8839766
Materiale:
Andre
For merkespenning opp til:
1000 V
Farge:
Rød
1000 V avdekningsduk, for å dekke strømførende deler.
Ozon og værbestandig, utmerket flammeresistens, motstandsdyktig mot fett og syrer, temperaturbestandig fra -40 °C til + 100 °C.
Ingen antialdringsmiddel er nødvendig å benytte.
Avdekning 1000V. 1000x1000x1,6. Fett og syresikker. For tildekking av arbeid under spenning.
Ozon og værbestandig, utmerket flammeresistens, motstandsdyktig mot fett og syrer, temperaturbestandig fra -40 °C til + 100 °C.
Ingen antialdringsmiddel er nødvendig å benytte.
Avdekning 1000V. 1000x1000x1,6. Fett og syresikker. For tildekking av arbeid under spenning.


