Cimco - Avdekning 1000V.10mx1mx1,6 - 140157

KopierKopier
Cimco - Avdekning 1000V.10mx1mx1,6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • For merkespenning opp til - 1000 V

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135439

Elnummer

8839768

Leverandørens varenummer

140157

Typebeskrivelse

8839768

Materiale:

Andre

For merkespenning opp til:

1000 V

Farge:

Rød

1000 V avdekningsduk, for å dekke strømførende deler.

Ozon og værbestandig, utmerket flammeresistens, motstandsdyktig mot fett og syrer, temperaturbestandig fra -40 ° C til + 100 ° C.

Ingen antialdringsmiddel er nødvendig å benytte.

Avdekning 1000V. 10m x 1m x 1,6. Fett og syresikker. For tildekking av arbeid under spenning.