Cimco - Avdekning 1000V. 1200x1200x1,6 - 140158

KopierKopier
Cimco - Avdekning 1000V. 1200x1200x1,6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • For merkespenning opp til - 1000 V

  • Farge - Rød

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135422

Elnummer

8839767

Leverandørens varenummer

140158

Typebeskrivelse

8839767

Materiale:

Andre

For merkespenning opp til:

1000 V

Farge:

Rød

1000 V avdekningsduk, for å dekke strømførende deler.

Ozon og værbestandig, utmerket flammeresistens, motstandsdyktig mot fett og syrer, temperaturbestandig fra -40 °C til + 100 °C.

Ingen antialdringsmiddel er nødvendig å benytte.

Avdekning 1000V. 1200 x 1200x 1,6. Fett og syresikker. For tildekking av arbeid under spenning.