Cimco - Avisoleringskniv Kabifix LK25 - 8814162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 88 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Med avbiter - nei
Isolert - nei
Nominell inngangsstrøm inverter - 6...28 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701034461
Elnummer
8814162
Leverandørens varenummer
8814162
Typebeskrivelse
Kabelkniver, avisoleringsknive
Lengde:
88 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Med avbiter:
nei
Isolert:
nei
Nominell inngangsstrøm inverter:
6...28 mm
Justerbar avisoleringslengde:
Ja
Selvjusterende:
Ja
Lengde på bakke:
88 mm
Hodebredde:
27 mm
Hodehøyde:
44 mm
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei
Vekt:
136 g


