Cimco - Avisoleringskniv med jekkemekanisme - 120002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell inngangsstrøm inverter - 25...100 mm
Justerbar slissedybde - Ja
Lengdesnitt - Ja
Rundsnitt - Ja
Utskiftbare kniver - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103200025
Elnummer
8839758
Leverandørens varenummer
120002
Typebeskrivelse
8839758
Nominell inngangsstrøm inverter:
25...100 mm
Justerbar slissedybde:
Ja
Lengdesnitt:
Ja
Rundsnitt:
Ja
Utskiftbare kniver:
Ja
Nominell inngangsstrøm generator:
25...100 mm²
Spiralsnitt:
nei
Sterke blad av rustfritt stål.