Cimco - Avisoleringstang 1000V, 160mm - 108790
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 160 mm
Nominell inngangsstrøm generator - 0,75...6 mm²
Justerbar slissedybde - Ja
Med avbiter - Ja
Isolert - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713134036
Elnummer
8839616
Leverandørens varenummer
108790
Typebeskrivelse
8839616
Lengde:
160 mm
Nominell inngangsstrøm generator:
0,75...6 mm²
Justerbar slissedybde:
Ja
Med avbiter:
Ja
Isolert:
Ja
Nominell inngangsstrøm inverter:
0...5 mm
Justerbar avisoleringslengde:
nei
Lengdesnitt:
nei
Rundsnitt:
Ja
Spiralsnitt:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
Ja
Utført med håndtak:
2-komponents
ESD testet:
nei
Med støtbeskyttelse:
nei
Vekt:
180 g
Telefontang 1000V. AUS.
Belagt med to-lags isolasjon. Ytre isolasjon i rødt, indre isolasjon i orange.
Induksjonsherdet elektro stål.
Lengde: 160mm, rett.
Testet i h.t. EN 60900.


