Cimco - Bag for hjelm, visir etc. Pra - 170110
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Veske
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Diameter - 40 mm
Høyde - 40 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103701102
Elnummer
8802085
Leverandørens varenummer
170110
Typebeskrivelse
8802085
Modell / utførelse:
Veske
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Diameter:
40 mm
Høyde:
40 mm
Materialkvalitet:
Polyester
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
Ja
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Koffert med hjul eller uten.
I slagfast hard plast, i robust kuskinn eller i stål.
Ryggsekk, bag, veske eller skulderveske i slitesterkt tøy.
Spesiell konfigurasjon, mangfold og høy håndverksmessig kvalitet for profesjonell bruk.


