Cimco - Bandmål Glassfiber 30meter - 210106
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 30 m
Automatisk opprulling - nei
Metrisk måleenhet - Ja
Britisk måleenhet (Imperialsk) - nei
Båndbredde - 13 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021104101062
Elnummer
8800578
Leverandørens varenummer
210106
Typebeskrivelse
8800578
Lengde:
30 m
Automatisk opprulling:
nei
Metrisk måleenhet:
Ja
Britisk måleenhet (Imperialsk):
nei
Båndbredde:
13 mm
Dobbelsidig:
nei
Magnetisk:
nei
Digital visning:
nei
Vekt:
570 g
Målerbånd i glassfiber med bredde 13mm. Leveres i hus av støtsikker plast. Lengde på båndet 30m.


