Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside
Utgått

Cimco - Baufil isolert 1000V for 150mm blad - 120700

KopierKopier
Cimco - Baufil isolert 1000V for 150mm blad

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sagbladlengde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713135385

Elnummer

8839763

Leverandørens varenummer

120700

Typebeskrivelse

8839763

Sagbladlengde:

150 mm

Baufil isolert 1000V for 150mm blad.