Cimco - Baufil Junior 150mm - 120490
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Baufil
Type - Baufil
Sag blad - Ensidig
Sagbladlengde - 150 mm
Utskiftbart sagblad - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103204900
Elnummer
8800550
Leverandørens varenummer
120490
Typebeskrivelse
8800550
Modell / utførelse:
Baufil
Type:
Baufil
Sag blad:
Ensidig
Sagbladlengde:
150 mm
Utskiftbart sagblad:
Ja
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Egnet for aluminium:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Høy kvalitet i alle ledd.
Leveres med universalblad
Spennvidde: 150 mm.


