Cimco - Baufilblad 300mm. HSS - 120608
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 300 mm
Antall tenner per tomme - 24
Type låsefunksjon - nei
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for stål - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103206089
Elnummer
8800557
Leverandørens varenummer
120608
Typebeskrivelse
8800557
Lengde:
300 mm
Antall tenner per tomme:
24
Type låsefunksjon:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Bredde:
13 mm
Tykkelse:
0,65 mm
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for aluminium:
Ja
Metallsagblad DIN 6494, form A, ensidig HSS-CO
Metallsagblad i henhold til DIN 6494 form A, ensidig. Materiale: HSS-CO. Størrelse: 300 x 13 x 0,65 mm; tannavstand: 24 tenner per tomme.
Metallsagblad i henhold til DIN 6494 form A, ensidig. Materiale: HSS-CO. Størrelse: 300 x 13 x 0,65 mm; tannavstand: 24 tenner per tomme.