Cimco - Baufilblader - sett - 120508
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 150 mm
Type låsefunksjon - Ja
Egnet for kunststoff - Ja
Egnet for stål - Ja
Bredde - 6 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103205082
Elnummer
8800556
Leverandørens varenummer
120508
Typebeskrivelse
8800556
Lengde:
150 mm
Type låsefunksjon:
Ja
Egnet for kunststoff:
Ja
Egnet for stål:
Ja
Bredde:
6 mm
Tykkelse:
0,4 mm
Egnet for rustfritt stål:
Ja
Egnet for aluminium:
Ja
Sagbladsett, i henhold til DIN 6494 form C, 150 mm lengde, 6mm bredde, 0,4mm tykkelse
Innhold: 3 stk av hvert sagbladtype:
Universal sagblad (tannavstand 1,0 mm / 25 tenner per tomme)
Metallsagblad (tannavstand 0,8 mm / 32 tenner per tomme)
Finsagblad for metall, gir spesielt fine, gradfrie kutt selv i svært tynne metallplater (tannavstand 0,5 mm / 50 tenner per tomme)
Tresagblad (tannavstand 1,8 mm / 14 tenner per tomme).
Innhold: 3 stk av hvert sagbladtype:
Universal sagblad (tannavstand 1,0 mm / 25 tenner per tomme)
Metallsagblad (tannavstand 0,8 mm / 32 tenner per tomme)
Finsagblad for metall, gir spesielt fine, gradfrie kutt selv i svært tynne metallplater (tannavstand 0,5 mm / 50 tenner per tomme)
Tresagblad (tannavstand 1,8 mm / 14 tenner per tomme).


