Cimco - Baufilbue 300mm - 120602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Baufil
Type - Baufil
Sagbladlengde - 300 mm
Sagblad inkludert - Ja
Festeskrue - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103206027
Elnummer
8800551
Leverandørens varenummer
120602
Typebeskrivelse
8800551
Modell / utførelse:
Baufil
Type:
Baufil
Sagbladlengde:
300 mm
Sagblad inkludert:
Ja
Festeskrue:
Ja
Bøyleutførelse:
Flat
Materiale i håndtak:
Plast
Hånd baufil i aluminium.
Lett vekt og stabil sag med 300 mm blad.
Gode håndtak foran og bak i myk gummi.
Høy kvalitet i alle ledd.
Lett vekt og stabil sag med 300 mm blad.
Gode håndtak foran og bak i myk gummi.
Høy kvalitet i alle ledd.