Cimco - Bits 1000V Flat 3,0x100, 1000 - 114870
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Total lengde - 150 mm
Klingebredde - 12 mm
Tykkelse på klinge - 12 mm
Fjærkule feste - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327891
Elnummer
8839431
Leverandørens varenummer
114870
Typebeskrivelse
8839431
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Total lengde:
150 mm
Klingebredde:
12 mm
Tykkelse på klinge:
12 mm
Fjærkule feste:
Ja
Bits flat 3,0x100 1000V for momentskrutrekker 8839440.


