Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Bits 1000V Flat 5,5x100, 1000 - 8839433

KopierKopier
Cimco - Bits 1000V Flat 5,5x100, 1000

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 3/8"

  • Total lengde - 150 mm

  • Klingebredde - 12 mm

  • Tykkelse på klinge - 12 mm

  • Fjærkule feste - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701327914

Elnummer

8839433

Leverandørens varenummer

8839433

Typebeskrivelse

8839433

Tilkoblingsstørrelse:

3/8"

Total lengde:

150 mm

Klingebredde:

12 mm

Tykkelse på klinge:

12 mm

Fjærkule feste:

Ja

Bits flat 5,5x100 1000V for momentskrutrekker 8839440.