Cimco - Bits 1000V PZ1x100, 1000V Mom - 8839455
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 3/8"
Total lengde - 150 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327785
Elnummer
8839455
Leverandørens varenummer
8839455
Typebeskrivelse
8839455
Tilkoblingsstørrelse:
3/8"
Total lengde:
150 mm
Bits PZ1x100 1000V for momentskrutrekker 8839440.


