Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Bits 1000V PZ2x100, 1000V Mom - 8839457

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 3/8"

  • Total lengde - 150 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701327808

Elnummer

8839457

Leverandørens varenummer

8839457

Typebeskrivelse

8839457

Tilkoblingsstørrelse:

3/8"

Total lengde:

150 mm

Bits PZ2x100 1000V for momentskrutrekker 8839440.