Cimco - Bits 6,5 x 1,2 rett spor - 8839881
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Total lengde - 70 mm
Klingebredde - 6,5 mm
Tykkelse på klinge - 1,2 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136665
Elnummer
8839881
Leverandørens varenummer
8839881
Typebeskrivelse
8839881
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Total lengde:
70 mm
Klingebredde:
6,5 mm
Tykkelse på klinge:
1,2 mm
Fjærkule feste:
nei
BITFLEX-bits.
Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førter til stor slitasje og destruktiv støt styrker.
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
DIN 3128. Bits 6,5 x 1,2 rett spor, uten flex-sone.
Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førter til stor slitasje og destruktiv støt styrker.
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
DIN 3128. Bits 6,5 x 1,2 rett spor, uten flex-sone.


