Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Bits PH 1 x 25mm - 8839870

KopierKopier
Cimco - Bits PH 1 x 25mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Størrelse - 1

  • Total lengde - 25 mm

  • Bit-størrelse - 1 mm

  • Fjærkule feste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713136559

Elnummer

8839870

Leverandørens varenummer

8839870

Typebeskrivelse

8839870

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Størrelse:

1

Total lengde:

25 mm

Bit-størrelse:

1 mm

Fjærkule feste:

nei

Med hull:

nei

Egnet for slagtrekker:

nei

Tosidig:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

BITFLEX-bits.

Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førter til stor slitasje og destruktiv støt styrker.

Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.

Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.

DIN 3128. Bits PH 1 x 25mm.