Cimco - Bits PH 1 x 90mm - 8839867
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Størrelse - 1
Total lengde - 90 mm
Bit-størrelse - 1 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136528
Elnummer
8839867
Leverandørens varenummer
8839867
Typebeskrivelse
8839867
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Størrelse:
1
Total lengde:
90 mm
Bit-størrelse:
1 mm
Fjærkule feste:
nei
Med hull:
nei
Egnet for slagtrekker:
nei
Tosidig:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
DIN 3128.


