Cimco - Bits PZ 1 x 90mm - 8839876
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Størrelse - 1
Total lengde - 90 mm
Bit-størrelse - 1 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136610
Elnummer
8839876
Leverandørens varenummer
8839876
Typebeskrivelse
8839876
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Størrelse:
1
Total lengde:
90 mm
Bit-størrelse:
1 mm
Fjærkule feste:
nei
Med hull:
nei
Egnet for slagtrekker:
nei
Tosidig:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førter til stor slitasje og destruktiv støt styrker.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
DIN 3128. Bits PZ


