Cimco - Bits PZ 2 x 90mm - 8839877
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Størrelse - 2
Total lengde - 90 mm
Bit-størrelse - 2 mm
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136627
Elnummer
8839877
Leverandørens varenummer
8839877
Typebeskrivelse
8839877
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Størrelse:
2
Total lengde:
90 mm
Bit-størrelse:
2 mm
Fjærkule feste:
nei
Med hull:
nei
Egnet for slagtrekker:
nei
Tosidig:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
DIN 3128. Bits PZ


