Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Bits PZ 3 x 90mm - 8839878

KopierKopier
Cimco - Bits PZ 3 x 90mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Størrelse - 3

  • Total lengde - 90 mm

  • Bit-størrelse - 3 mm

  • Fjærkule feste - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713136634

Elnummer

8839878

Leverandørens varenummer

8839878

Typebeskrivelse

8839878

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Størrelse:

3

Total lengde:

90 mm

Bit-størrelse:

3 mm

Fjærkule feste:

nei

Med hull:

nei

Egnet for slagtrekker:

nei

Tosidig:

nei

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

BITFLEX-bits.

Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.

Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.

DIN 3128. Bits PZ