Cimco - Bits T 10 x 90. Torx - 8839882
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Størrelse (TX) - 10
Total lengde - 70 mm
Sportype - Torx
Fjærkule feste - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713136672
Elnummer
8839882
Leverandørens varenummer
8839882
Typebeskrivelse
8839882
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Størrelse (TX):
10
Total lengde:
70 mm
Sportype:
Torx
Fjærkule feste:
nei
Med hull:
Ja
Egnet for slagtrekker:
nei
Tosidig:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
BITFLEX-bits.
Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førter til stor slitasje og destruktiv støt styrker.
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
DIN 3128. Bits T 10 x 90. Torx, uten flex-sone.
Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førter til stor slitasje og destruktiv støt styrker.
Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standar bits.
Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.
DIN 3128. Bits T 10 x 90. Torx, uten flex-sone.


