Cimco - Bitssett 17 deler i praktisk etui - 114596
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 17
Med magnetholder - Ja
Med bit skralle - nei
Med håndtak - Ja
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103145968
Elnummer
8839894
Leverandørens varenummer
114596
Typebeskrivelse
8839894
Antall bits totalt:
17
Med magnetholder:
Ja
Med bit skralle:
nei
Med håndtak:
Ja
Emballasje:
Plastboks
Antall bits PH:
4
Antall bits PZ:
5
Antall bits Torx:
6
Antall bits TriWing:
0
Antall bits spor:
1
Antall bits innvendig sekskant:
0
Antall fikantbits (Robertson):
0
Antall bits to-hull:
0


