Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Cimco - Bitssett elektro top 21 deler. 90mm bits - 114602

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bits totalt - 20

  • Med magnetholder - Ja

  • Med bit skralle - nei

  • Med håndtak - nei

  • Emballasje - Plastboks

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070713136771

Elnummer

8839892

Leverandørens varenummer

114602

Typebeskrivelse

8839892

Antall bits totalt:

20

Med magnetholder:

Ja

Med bit skralle:

nei

Med håndtak:

nei

Emballasje:

Plastboks

Antall bits PH:

6

Antall bits PZ:

6

Antall bits Torx:

8

Antall bits TriWing:

0

Antall bits spor:

0

Antall bits innvendig sekskant:

0

Antall bits to-hull:

0

BITFLEX-bits.

Bits med dempningssone (kun for 25mm lengde). Dette minimerer støttopper som tidligere førte til stor slitasje og destruktiv støt styrker.

Flex-sonen øker i betydelig grad levetiden til BITFLEX bitse i sammenligning med konvensjonelle standard bits.

Alle bitsene har 1/4" sekskant kjøring.

Bitssett elektro top 21 deler. Lengde 90mm bits.

- Universal bitsholder, lengde 60mm, 2 stk bits av hver

- Stjerne: PH1, PH2, PH3 - 2 stk. av hver

- Stjerne: PZ11, PZ2, PZ3 - 2 stk. av hver

- TORX: T10, T15, T20, T25 - 2 stk. av hver