Cimco - Bladertiluniversalkniv(10stk)
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bladlengde - 65 mm
Formen på bladet - Rett
Kabelkniv - Nei
Brytebladkniv - Ja
Total lengde - 65 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103200636
Elnummer
8800553
Leverandørens varenummer
120063
Typebeskrivelse
8800553
Bladlengde
65 mm
Formen på bladet
Rett
Kabelkniv
Nei
Brytebladkniv
Ja
Total lengde
65 mm
Med glidesko
Nei
Med skrape
Nei
Sammenleggbar
Ja
Med beskyttelsesdeksel
Nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V
Nei
Pakning à 10 stk. Trapesformede. Bladet kan byttes uten verktøy. Passer til kniv elnr. 88 005 45.