Cimco - Boltekutter 460mm - 100450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Andre
Gulvstående veggmodell - 8 mm
Total lengde - 460 mm
Meiselform - Klippe/skjære
Vinklet - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713133589
Elnummer
8839569
Leverandørens varenummer
100450
Typebeskrivelse
8839569
Konstruksjon/betjening:
Andre
Gulvstående veggmodell:
8 mm
Total lengde:
460 mm
Meiselform:
Klippe/skjære
Vinklet:
nei
Lengde på bakke:
100 mm
Med justerbare kjefter:
Ja
Utskiftbar kuttekniv:
nei
Samplingsfrekvens:
Ja
Vekt:
2013 g
Både materiale og design er laget for en tøff arbeidsbelastning.
Hig-legering stålet som brukes er spesielt designet for bruk av håndverkere.
Et ideelt nivå av holdbarhet er oppnådd ved forsiktig herding.
- Alle avbitere er herdet i et oljebad.
- Alle bladene er utsatt for ytterligere induksjon herding, dette gir den beste forutsetning for exellent holdbarhet, selv når avbiterne utsettes for høye nivåer av stress.
- På grunn av den generelle utelukkelse av luft under smelteprosessen, oppnår elektrostål en høy grad av renhet.
Boltekutter lengde 460mm. Vekt 2013 g.


