Cimco - BorkasettSDSTange7d. - 201395
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bor for betong - 7
Antall bor for tre - 0
Antall bor for stål - 0
Totalt antall verktøy - 7
Emballasje - Metallkassett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021104013952
Elnummer
8800568
Leverandørens varenummer
201395
Typebeskrivelse
8800568
Antall bor for betong:
7
Antall bor for tre:
0
Antall bor for stål:
0
Totalt antall verktøy:
7
Emballasje:
Metallkassett
Antall bor for rustfritt stål:
0
Antall bor for plast:
0
Antall bor for ikke-jernholdige metaller:
0
Antall bor for stein:
7
Bor og koniske bor.
For boring i stål, plast, tre eller betong.
Leveres i etuier av plast eller metall.
Med hardmetallblad, for alle betong og mur varianter. Passer alle driller med SDS-Pluss.
Hammerborsett SDFS-PLUS, 7 deler (Ø/lengde mm):
- 5 x 110
- 6 x 110
- 6 x 160
- 8 x 160
- 10 x 160
- 12 x 160
For boring i stål, plast, tre eller betong.
Leveres i etuier av plast eller metall.
Med hardmetallblad, for alle betong og mur varianter. Passer alle driller med SDS-Pluss.
Hammerborsett SDFS-PLUS, 7 deler (Ø/lengde mm):
- 5 x 110
- 6 x 110
- 6 x 160
- 8 x 160
- 10 x 160
- 12 x 160