Cimco - Borsett1-10mm,plastk19deler - 201320
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bor for betong - 0
Antall bor for tre - 19
Antall bor for stål - 19
Totalt antall verktøy - 19
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713132421
Elnummer
8800565
Leverandørens varenummer
201320
Typebeskrivelse
8800565
Antall bor for betong:
0
Antall bor for tre:
19
Antall bor for stål:
19
Totalt antall verktøy:
19
Emballasje:
Plastboks
Antall bor for rustfritt stål:
19
Antall bor for plast:
19
Antall bor for ikke-jernholdige metaller:
19
Antall bor for stein:
0
For boring i stål, plast, tre eller betong.
Leveres i etuier av plast eller metall.
I henhold til DIN 338.
Spiralbor Ø 1 - 10 mm, 0,5 mm, plastboks, 19 deler.


