Cimco - Borsett1-13mm,blanke,25d - 201360
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bor for betong - 0
Antall bor for tre - 25
Antall bor for stål - 25
Totalt antall verktøy - 25
Emballasje - Plastboks
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713132445
Elnummer
8800567
Leverandørens varenummer
201360
Typebeskrivelse
8800567
Antall bor for betong:
0
Antall bor for tre:
25
Antall bor for stål:
25
Totalt antall verktøy:
25
Emballasje:
Plastboks
Antall bor for rustfritt stål:
25
Antall bor for plast:
25
Antall bor for ikke-jernholdige metaller:
25
Antall bor for stein:
0
For boring i stål, plast, tre eller betong.
Leveres i etuier av plast eller metall.
I henhold til DIN 338.
Spiralborsett 1 - 13 mm i HSS, 0,5 mm. Blanke.
Består av 25 stk. bor som leveres i kunststoffboks, med klemlist til hvert enkelt bor.


